仕様TE Connectivity WingGripコネクタ. WingGripコネクタ又はワイヤスプライスは、ワイヤサイズ18~6 AWGについて業界標準の色分けが施されています。このツイストオンスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備えています。UL94V-2難燃性熱可塑樹脂製で最大動作温度は105 ℃です。このWingGripスプライスの最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。銅線同士の接続専用です。色黄直径(Φmm)【ブレット】18.2シリーズWingGripAWG【最小】18/【最大】10絶縁方式絶縁断熱材サーモプラスチック