TE Connectivity ツイストブレットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(50個)
内容量1袋(50個)注文コード47275796品番CR2099-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様UL486C、CSA 22.2 No. 188. TE Connectivity TwistGripコネクタ. TwistGripコネクタ又はスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備えています。TwistGripツイストオンコネクタは、タン又はグレーのUL94V-2難燃性熱可塑樹脂製です。最高動作温度は105 ℃で、最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。このTwistGripコネクタは、用途の広い22~8 AWG (最小 単線22 AWG x 3、最大: 12 AWG x 4)のワイヤの組み合わせに対応し、銅線同士の接続専用です。グレー直径(Φmm)【ブレット】25.5シリーズTwistGripAWG【最小】18/【最大】8絶縁方式絶縁断熱材サーモプラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする