2299505-1 TE Connectivity ツイストブレットコネクタ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47275839

TE Connectivity ツイストブレットコネクタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(500個)
内容量1箱(500個)注文コード47275839品番2299505-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,388
販売価格(税別)
4,898
仕様UL 486C、CSA 22.2 No. 188. TE Connectivity WireGripコネクタ. WireGripコネクタ又はワイヤスプライスは、ワイヤサイズ22~10 AWGについて業界標準の色分けが施されています。WireGripツイストオンスプライスは、ワイヤを確実に接続できるように角線スプリングねじ部と握りやすい成形「ウィング」を備え、UL94V-2難燃性熱可塑樹脂製です。最高動作温度 105 ℃このスプライスの最大定格電圧は、建物内配線では600 V、電灯、照明器具、標識では1000 Vです。ブルーとグレーのWireGripは、定格300 Vです。これらのコネクタは、銅線同士の接続専用です。直径(Φmm)【ブレット】14シリーズWireGripAWG【最小】22/【最大】10絶縁方式絶縁断熱材サーモプラスチックRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする