TE Connectivity ツイストブレットコネクタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(100個)
内容量1袋(100個)注文コード47275857品番CR2092-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様TE Connectivity CapGripコネクタ. ワイヤサイズ22 ~ 6 AWGの業界標準の識別カラー付きのCapGripコネクタ(キャップスプライス)です。このツイストオンスプライスは、角型スプリングスレッドを備え、ワイヤにしっかりとグリップし、確実に接続します。UL94V-2難燃性熱可塑樹脂製で最大動作温度は105 ℃です。このWireGripスプライスの最大定格電圧は、建物内配線では600 V、照明器具、照明、標識では1000 Vです。これらのCapGripコネクタは、銅線と銅線の接続専用です。直径(Φmm)【ブレット】12.5シリーズCapGripAWG【最小】22/【最大】10絶縁方式絶縁断熱材サーモプラスチック
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする