KLN1250B1/4 TE Connectivity ノブ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47278465

TE Connectivity ノブ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個仕様シャフトサイズ:6.35mmノブ直径:31.8mmノブ高さ:15.9mmボディカラー:黒インジケータ色:白ノブ種類:グラブねじTEノブシリーズKLN注文コード47278465品番KLN1250B1/4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
仕様
シャフトサイズ:6.35mm
ノブ直径:31.8mm
ノブ高さ:15.9mm
ボディカラー:黒
インジケータ色:白
ノブ種類:グラブねじ
TEノブシリーズKLN
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする