TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ハウジング コネクタハウジング Multilock Hybridシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1袋(100個)
1袋(100個)
1袋(25個)
コンタクト数
16
22
26
12
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(100個)
注文コード
47278526
品番
917981-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
仕様
TE Connectivity MULTILOCK 040 / 070ケーブル取り付けハイブリッドI/Oプラグハウジングコネクタ
シリーズ
Multilock Hybrid
コンタクト数
16
RoHS指令(10物質対応)
対応
アクセサリタイプ
コネクタハウジング
オス・メス
オス
併用可能製品
自動車用コネクタ