TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity ヒューズ抵抗器 FRN50Sシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1箱(4000個)
注文コード
47281798
品番
FRN50J1K0/S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
抵抗:1kΩ
定格電力:0.5W
許容差:±5%
シリーズ:FRN50S
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±350ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:2.3 (Dia.) x 6.3mm
長さ:6.3mm
直径:2.3mm
最小温度係数:-350ppm/℃
このヒューズ抵抗器のシリーズは、定格負荷の16倍で、60秒以内に溶融します。. 0.5W、溶融性、難燃性抵抗器、アキシャル. 金のバンドで識別可能なFRN50Sシリーズ、
RoHS指令(10物質対応)
対応