曜日別特売

TE Connectivity ファストン端子 メス FastOn シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:FASTONシリーズ番号:250絶縁:絶縁最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2コネクタタイプ:レセプタクル最小ワイヤサイズAWG:22AWG最大ワイヤサイズAWG:18AWGタブサイズ:6.35mm長さ:0.6mmコンタクトめっき:錫コンタクト材質:真鍮TE ConnectivityミニチュアFastonレセプタクル. TE Connectivity 250シリーズストレートミニチュアFASTONレセプタクル端子は、スペースが限られている用途向けに設計されています。このミニチュアスズめっき黄銅レセプタクルは、標準の0.250 x 0.032タブと篏合できます。これは、連続電流定格最大7 A及び断続電流定格最大14 Aに対応します。. 特長と利点. 狭い空間内でも接続可能 低挿入力、最大8 lb 標準の250 x 0.032 インチタブと篏合 堅牢設計注文コード47286068品番2238045-2
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
シリーズ:FASTON
シリーズ番号:250
絶縁:絶縁
最小ワイヤサイズmm2:0.3mm2
コネクタタイプ:レセプタクル
最小ワイヤサイズAWG:22AWG
最大ワイヤサイズAWG:18AWG
タブサイズ:6.35mm
長さ:0.6mm
コンタクトめっき:錫
コンタクト材質:真鍮
TE ConnectivityミニチュアFastonレセプタクル. TE Connectivity 250シリーズストレートミニチュアFASTONレセプタクル端子は、スペースが限られている用途向けに設計されています。このミニチュアスズめっき黄銅レセプタクルは、標準の0.250 x 0.032タブと篏合できます。これは、連続電流定格最大7 A及び断続電流定格最大14 Aに対応します。. 特長と利点. 狭い空間内でも接続可能 低挿入力、最大8 lb 標準の250 x 0.032 インチタブと篏合 堅牢設計
シリーズFASTON
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする