仕様UL、CSA認定、SEV. HAケーブルフード. 3極及び4極用のフードは金属製で、トップエントリとサイドエントリがあります。 10、16、32極インサート用のフードは、鋳造アルミ合金製で、トップエントリとサイドエントリのものを用意しています。 耐久性が高く、配線スペースの広い、金属製フードも用意しています。 フードは、取り付けた状態でIP65等級のシール性を提供します。PGタイプにはケーブルシーリンググランドが付属しています。タイプコネクタフードシリーズHARoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コード【サイズ】2ボディ向きトップエントリー