仕様コイル電圧:5V dc
接点構成:DPDT
取り付けタイプ:基板実装
最大スイッチング電圧 AC:125V ac
最大スイッチング電圧 DC:150V dc
最大スイッチング電源 DC:60 W
長さ:20mm
奥行き:10mm
高さ:8.5mm
寸法:20 x 8.5 x 10mm
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:315 Ω
UL、CSA. 任意のコンタクト位置. 一度に1つのコイルのみを励磁のこと。 最大コイル電圧値は、周囲温度20℃時の値。. 2AラッチSPCO. 用途: 信号スイッチング回路、小型バッテリ駆動装置など コンタクト材質: PdNi、金めっき、ロジウムコーティング 最大 スイッチング電圧: DC150V、AC125V 寸法: H 12mm x W 10mm x D 20mm
長さ(mm)20高さ(mm)8.5取付方式基板実装奥行(mm)10接点構成DPDTコイル抵抗(Ω)315コイル電圧(V)5 dcターミナルタイプスルーホール最大スイッチング電圧(AC V)125最大スイッチング電圧(DC V)150最大スイッチング電源(DC W)60 W