仕様コイル電圧:115V ac
接点構成:3PDT
スイッチング電流:10 A
ターミナルタイプ:ネジ
コイル抵抗:4.845 kΩ
最大スイッチング電圧 AC:400V ac
アプリケーションタイプ:電力
長さ:73.5mm
奥行き:27mm
高さ:58mm
寸法:73.5 x 27 x 58mm
最大スイッチング電源 AC:2.5 kVA
PTシリーズ、LEDインジケータ装備. カドミウム不使用のコンタクト LED及びメカニカルインジケータ 手動 / ロック可能なテスト機能 コイルとコンタクト間の絶縁: 2.5 kV コンタクト材質: AgNi 機械的寿命: 20 x 10 6 (ACの場合)、30 x 10 6 (DCの場合) プラグインタイプ 寸法: W 22.5 x D 28 x H 29 mm
長さ(mm)73.5寸法(mm)73.5 x 27 x 58コイル定格電圧(V)AC115高さ(mm)58取付方式ソケット取付奥行(mm)27保護構造フラックスプルーフ接点構成3c端子形状はんだ付け、プラグイン接点最大許容電圧(V)400接点最大許容電流(A)10RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力動作機能非ラッチング式ターミナルタイプネジスイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2.5コイル抵抗(kΩ)4.845