仕様UL、CSA、VDE. メーカー型番(RT .. F) F:コイル絶縁システム(ULクラスF準拠). TE Connectivity RT1、RT2シリーズ基板パワーリレー. RTシリーズ1、シリーズ2スルーホール取り付け基板パワーリレーは、多様なコンタクト構成とコイル電圧に対応します。 RT1基板: 3.5 mmピン間隔及び耐フラックス RT2基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RT3基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTB基板: 3.5 mmピン間隔及び耐洗浄 RTD基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄 RT4基板: 5 mmピン間隔及び耐フラックス RTE基板: 5 mmピン間隔及び耐洗浄. 沿面距離とクリアランス: 10//10 mm 用途: インターフェイス、自動化、宅内用途、セキュリティ照明、暖房装置性能-長さ(mm)29寸法(mm)29 x 12.7 x 15.7コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)15.7質量(g)-取付方式プリント基板取付極数2奥行(mm)12.7保護構造フラックスプルーフシリーズRT2接点構成DPDT端子形状PCB材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V-コイル抵抗(Ω)360材質(端子)-動作温度(℃)-40~85接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション電力実装方法-動作温度範囲(℃)-40~85動作機能非ラッチング式ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)5(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC400