仕様セーフティリレー、SR4 D/M. 8 Aを4極(2N/O + 2N/C又は3N/O + 1N/C) RoHS対応 EN50205のフォースガイドコンタクト性能耐フラックス自動はんだ付けおよび洗浄可能長さ(mm)40寸法(mm)40 x 13 x 16.5コイル定格電圧(V)DC12高さ(mm)16.5質量(g)30取付方式基板実装極数4奥行(mm)13保護構造-シリーズSR4接点構成DPDT端子形状はんだピン材料-寿命-接点材質銀合金定格電圧 AC V端子:250コイル抵抗(Ω)180材質(端子)AgSnO2コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-25~70接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーション安全性実装方法Tube、 ボックスおよびチューブ動作温度範囲(℃)-25~70動作機能-ターミナルタイプスルーホールスイッチング電流(A)8最大スイッチング電圧(AC V)端子:400最大スイッチング電圧(DC V)-コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ強制ガイド式リレー最大スイッチング電源(AC kVA)2最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)8コイル電力(mW)DC800