曜日別特売
3-1415546-6 TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292133

TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1個シリーズRM注文コード47292133品番3-1415546-6
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コイル電圧:230V ac
接点構成:3CO
スイッチング電流:16 A
最大スイッチング電流 AC:16 A
ターミナルタイプ:簡易接続
シリーズ:RM
最大スイッチング電圧 AC:184 V @ 50 Hz, 195.5 V @ 60 Hz
長さ:38.5mm
奥行き:35.5mm
高さ:73.5mm
寸法:38.5 x 35.5 x 73.5mm
極数:3
コイル電圧(V)230 ac接点構成3COスイッチング電流(A)16ターミナルタイプ簡易接続最大スイッチング電流(AC A)16シリーズRM長さ(mm)38.5奥行(mm)35.5高さ(mm)73.5寸法(mm)38.5 x 35.5 x 73.5極数3最大スイッチング電圧(AC V)184 @ 50 Hz, 195.5 @ 60 HzRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする