曜日別特売
SR6ZA730 1-1415060-1 TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292149

TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズSR6コイル定格電圧(V)AC230注文コード47292149品番SR6ZA730 1-1415060-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
仕様セーフティリレー、SR6 Zシリーズ. 8A 6極 24 Vdc又は230 Vacコイル 機械的寿命: 10 x 10 6 回 EN50205のフォースガイドコンタクトコイル電圧(V)230 ac接点構成6PST-3NO/3NC取付方式DINレールターミナルタイプ表面実装シリーズSR6アプリケーション強制ガイド長さ(mm)45.97奥行(mm)86.86高さ(mm)53.84寸法(mm)45.97 x 86.86 x 53.84動作温度(℃)-25~50接点材質銀酸化錫コイル抵抗(kΩ)10.08最大スイッチング電圧(AC V)250コイル定格電圧(V)AC230端子形状スプリング端子接点最大許容電圧(V)AC250接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする