曜日別特売
PT2L7TD0 9-1415534-4 TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292255

TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量1個シリーズPTコイル定格電圧(V)AC230注文コード47292255品番PT2L7TD0 9-1415534-4
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998
仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合接点構成DPDT取付方式DINレールスイッチング電流(A)12ターミナルタイプねじシリーズPTアプリケーションインターフェース長さ(mm)77奥行(mm)27.2高さ(mm)78.3寸法(mm)77 x 27.2 x 78.3動作温度(℃)-40~70接点材質銀・ニッケル合金コイル抵抗(kΩ)19.465最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)3コイル定格電圧(V)AC230保護構造フラックスプルーフ端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)12RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする