曜日別特売
RT4S5T30 2-1415074-1 TE Connectivity リレー 230V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47292298

TE Connectivity リレー 230V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個シリーズRT2コイル定格電圧(V)AC230注文コード47292298品番RT4S5T30 2-1415074-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様VDE、UL. RTシリーズリレーモジュール. 高感度DC又はACコイル モジュール幅15.5 mm DINレール取り付け リレーモジュールは、RTリレー、DINレールベース、プラスチック製取り付けブラケット、モジュール、スパインラベルで構成 赤LEDディスプレイ接点構成DPDT取付方式DINレールスイッチング電流(A)8ターミナルタイプねじシリーズRT2長さ(mm)77奥行(mm)15.8高さ(mm)69寸法(mm)77 x 15.8 x 69機能点灯インジケータ、ソケット付き動作温度(℃)-20~70接点材質金めっきコイル抵抗(kΩ)32.5最大スイッチング電圧(AC V)400最大スイッチング電源(AC kVA)2コイル定格電圧(V)AC230端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)8RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする