仕様VDE. インターフェイスモジュール、PTリレーパッケージ. パッケージはリレー、DINレールソケット、モジュール、リテーナー及びマーキングタブで構成 メカニカルインジケータ及び電子インジケータ 手動テストタブ DCタイプはLED及び保護ダイオードモジュールを装備 ACタイプはLED及びバリスタモジュールを装備 DINソケットは制御 / 負荷端子の論理配列及びルーピングを容易にする2つ目のA2端子を装備 IEC 61810-1に適合接点構成4PDT取付方式DINレールスイッチング電流(A)6ターミナルタイプねじシリーズPTアプリケーションインターフェース長さ(mm)77奥行(mm)27.2高さ(mm)78.3寸法(mm)77 x 27.2 x 78.3機能点灯インジケータ、機械式インジケータ、ソケット付き、テストボタン動作温度(℃)-40~70動作温度範囲(℃)-40 → +70接点材質金めっきコイル抵抗(kΩ)19.465最大スイッチング電圧(AC V)240最大スイッチング電源(AC kVA)1.5コイル定格電圧(V)AC230端子形状ねじ端子接点最大許容電圧(V)AC240接点最大許容電流(A)6RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式