仕様RMシリーズ、パワーリレー. DPNOタイプのコンタクト間隔は3 mm 機械的寿命: 16 Aタイプ、 >20 x 10 6 、25及び30 Aタイプ >10 x 10 6コイル電圧(V)230接点構成DPST取付方式パネルマウントスイッチング電流(A)30ターミナルタイプ簡易接続シリーズRMCアプリケーション電力長さ(mm)38.5奥行(mm)35.5高さ(mm)73.5寸法(mm)38.5 x 35.5 x 73.5動作温度(℃)-45~40接点材質銀合金コイル抵抗(kΩ)7.5最大スイッチング電圧(AC V)440最大スイッチング電源(AC kVA)7.5コイル定格電圧(V)AC230保護構造ダストプロテクション端子形状クイックコネクト-0.250インチ(6.3mm)接点最大許容電圧(V)AC400接点最大許容電流(A)30RoHS指令(10物質対応)対応動作機能非ラッチング式