曜日別特売
OJ-SS-124HM,000 TE Connectivity リレー 24V TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47293059

TE Connectivity リレー 24V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)シリーズOJ注文コード47293059品番OJ-SS-124HM,000
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298
用途
コイル磁気システム:単安定、作動システム:DC
仕様OJ / OJEシリーズ. コイルとコンタクト間の絶縁: 4000 Vacその他端子電流のクラス(A):16、幅のクラス(メカニカル)(mm):10~12、コイル電力定格のクラス(mW):400~500、高さのクラス(メカニカル)(mm):14~15、絶縁クリアランスのクラス(mm):2.5~4、絶縁クリーページのクラス(mm):5.5~8、環境気温のクラス(℃):50~70、長さのクラス(メカニカル)(mm):16~20性能耐フラックス自動はんだ付け長さ(mm)18.2寸法(mm)コンタクト/コイル間の絶縁クリーページ:9.4、コンタクト/コイル間の絶縁クリアランス:7.7コイル定格電圧(V)DC24高さ(mm)14.7質量(g)9タイプリレー:General Purpose Power Relay取付方式基板実装極数1使用温度範囲(℃)-30~70奥行(mm)10.2電流(A)端子の制限連続:1、端子の制限投入:10、端子の制限短時間:1保護構造フラックスプルーフシリーズOJ接点構成SPST端子形状PCB定格電流(A)端子:10定格電圧 DC V端子:250出力電流(A)-構成コイルの特殊な特徴:ULコイル絶縁クラスE、接点配置:1フォームA(NO)、絶縁体の特殊な特徴:リレーベースPTI250のトラッキングインデックス材料-定格出力電圧-絶縁抵抗(MΩ)-寿命100000回(電気的)、10000000回(機械的)消費電力(mW)-接点材質絶縁耐圧コンタクト/コイル間:4000Vrms(初期)、開端子間:500Vrms(初期)、コイル/端子クラス間:3500~4000V(初期)定格電圧 AC V端子:30コイル抵抗(Ω)1280材質(端子)AgCdO遮断電流(A)端子の制限:10定格電力(VA)-接点最大許容電圧(V)AC250/DC30接点最大許容電流(A)10環境保護の環境カテゴリ:RTIIRoHS指令(10物質対応)対応コイル電流(A)-結線[特徴]リレーコネクタのタイプ:PCB結線、端子構成:はんだピンアプリケーション機器、産業用制御実装方法Tray、ボックスおよびトレイ電気的性能端子のスイッチング負荷(最小):100mA@5V動作温度範囲(℃)-30~70動作機能非ラッチング式アタッチメント[機械的]製品のマウントのタイプ:プリント基板ターミナルタイプ-スイッチング電流(A)10最大スイッチング電圧(AC V)端子:277最大スイッチング電圧(DC V)端子:30コイルと接点間の耐電圧(kV)4(rms)リレースイッチ汎用パワー リレー最大スイッチング電源(AC kVA)-最大スイッチング電源(DC W)-コイル電力(W)-コイル電力(mW)DC450コイル抵抗(kΩ)1.28最大スイッチング電源(AC VA)-接点定格制御容量(抵抗負荷)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする