曜日別特売
V23026A1002B201 1393774-8 TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47295728

TE Connectivity リレー, 1c接点, 12V dc, 2.25 kΩ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1個注文コード47295728品番V23026A1002B201 1393774-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,694
販売価格(税別)
1,540
仕様
コイル電圧:12V dc
接点構成:SPDT
取り付けタイプ:基板実装
ターミナルタイプ:スルーホール
コイル抵抗:2.25 kΩ
アプリケーションタイプ:シグナル
長さ:13mm
奥行き:7.6mm
高さ:6.9mm
寸法:13 x 7.6 x 6.9mm
最低動作温度:-40℃
P1基板リレー、モノステーブル及びバイステーブル. 極性化直流電圧リレー 1本又は2本のコイルによるモノステーブル / バイステーブル プッシュダウンスイッチへの取り付け用(グリッドピッチ2.54 mm) PIN / SMDバージョン デュアルコンタクト 超小型(表面積最大1.07 cm 2 ) 高感度 直接TTLモジュール制御 防水. 認定: UL、CSA、CECC
接点構成SPDT長さ(mm)13寸法(mm)13 x 7.6 x 6.9高さ(mm)6.9取付方式基板実装奥行(mm)7.6コイル電圧(V)12 dc動作温度(℃)-40RoHS指令(10物質対応)対応アプリケーションシグナルターミナルタイプスルーホールコイル抵抗(kΩ)2.25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする