仕様IEC60998-2-3. TE Connectivity CoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタ. CoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、0.75 mm2 → 4 mm2 のワイヤのスプライスに適していて、業界で実証済みの信頼性の高い接続を実現できます。CoolSpliceスプライスコネクタには、コネクタの左右に2つの独立したプッシュボタンがあります。ワイヤを独立して終端処理できるため、工場や現場の設備で簡単かつ柔軟に使用することができます。プライヤでプッシュボタンを押し込むと、ワイヤがIDC圧着コンタクトに挿入されて終端処理されます。このIDC技術により、ワイヤの被覆を剥いておく必要がなくなり、取り付け時間を短縮できます。これらのCoolSpliceコネクタでは接続を目視点検でき、ワイヤサイズを識別できるようにプッシュボタンは色分けされています。これらのCoolSplice IDCワイヤコネクタには、IPX8等級の防水性を提供するジェルシーリングが付いていて、過酷な環境での用途で使用することができます。. 特長と利点. 大きなワイヤサイズに最適 業界で実証済みの信頼性のある接続 独立したブッシュボタン式終端処理により簡単に取り付け可能 IDC接続技術により短時間で取り付け可能 過酷な環境向けのジェルシーリング 目視点検可能な透明なボディ 色分けされたブッシュボタンによるワイヤサイズの識別. 用途. これらのCoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、さまざまな用途に適しています。用途には、道路照明、街路灯、サイネージ、ビル / 橋 / トンネルの照明があります。これらのCoolSpliceラージワイヤスプライスコネクタは、屋内照明器具やワイヤハーネスの現場での修理にも使用できます。種別シュラウド厚さ(mm)12.8全長(mm)48色クリアタイプ【スプライス】インラインAWG【最小】18/【最大】12材質(コンタクト)リン酸銅断熱材PCサイズ(mm2)【最小ワイヤ】0.75RoHS指令(10物質対応)対応コンタクトめっき錫