曜日別特売
34071 TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47297006

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1箱(1000個)
シリーズPLASTI-GRIP
内容量1箱(1000個)注文コード47297006品番34071
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
ケーブル
16~14AWG
仕様
TE Connectivity PLASTI-GRIPバットスプライスワイヤ圧着端子. PLASTI-GRIPクローズドバレルバットスプライスワイヤ圧着端子は、高導電性銅製で、スズめっきが施されています。絶縁耐性の高い94V-0等級のビニール製絶縁拡張スリーブを備えています。 このPLASTI-GRIPバットスプライス圧着コネクタのバレル内面は、鋸歯が施されているため、圧着後の電気接触及び伸張強度が最大になります。 ワイヤバレルにファンネルエントリするため、ストリップ線を容易に挿入できます。
全長(mm)
27.05
直径(Φmm)
4.32
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
PLASTI-GRIP
絶縁方式
絶縁
材質(コンタクト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする