曜日別特売
454100-000 TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青 TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47297015

TE Connectivity ワイヤスプライスコネクタ 絶縁 バット 青

商品レビューを投稿する
取扱停止中
内容量
1箱(1000個)
シリーズ
DuraSeal
注文コード
47297015
品番
454100-000
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
ケーブル
16~14AWG
仕様
UL. スプライス. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2
全長(mm)
31.5
直径(Φmm)
4.6
タイプ
【スプライス】バット
シリーズ
DuraSeal
絶縁方式
絶縁
材質(コンタクト)
RoHS指令(10物質対応)
対応
コンタクトめっき
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする