TE Connectivity 圧着ダイセット CERTI-CRIMPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(10個)注文コード47299885品番90145-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
圧着コネクタのタイプ:MultimateタイプXIIコンタクト
最小ワイヤサイズAWG:14AWG
最大ワイヤサイズAWG:12AWG
シリーズ:CERTI-CRIMP
この手工具用の圧着ダイは別売りです。. TE Connectivity CERTI-CRIMP Cヘッド手動圧着工具. CERTI-CRIMPプレミアムグレードCヘッドストレートアクション手工具は、固定式ダイホルダ付きのヘッド、ハンドル付きの可動ダイホルダ、及びラチェットから構成されています。 この圧着工具で使用する交換式ダイセットは別売りです。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は高品質素材を使用した高性能設計で、電気的及び機械的最高性能を発揮する一定の高品質終端を実現します。 プレミアムグレード手動圧着工具は作業者に高度な技術がなくても、指定のパラメータに応じた高品質圧着が可能です。 この工具で使用する各ダイセットには、位置固定及び歪み取り機能があり、該当するTEC用途(114-)仕様の要件に適合するように端子を圧着できます。 ダイにも絶縁調整スペーサが付いています。 CERTI-CRIMP Cヘッド手動圧着工具は全体的に、作業者の技術レベル、負担、工具の損耗の影響を受けずに、ダイが確実に底付きするよう設計されています。 この圧着工具はCERTI-CRIMPラチェットを備え、工場出荷時の設定により、工具のハンドルが完全に閉じてダイが底につくまでロックされています。 このラチェット機構により、部分圧着せずに完全な圧着サイクルが完了するまで工具が開きません。 この圧着工具のハンドルは、さまざまな圧着力要件を満たすよう特定の圧力に設定されます。. 特長と利点:. 高品質素材を使用した高性能設計 交換式圧着ダイ 最小限の作業スキルで使用可能 CERTI-CRIMPラチェット制御により完全な圧着サイクルを保証 コンタクトロケータ及びダイでの絶縁調整 人間工学に基づいた設計のハンドルはハンドルの加圧をプリセット 修理可能 適切なメンテナンス下で50000回以上の長寿命. 用途. CERTI-CRIMPプレミアムグレードCヘッド手動圧着工具の主な用途は、少量生産、プロトタイプ作成及び修理、その他安定した高品質の終端処理が必要とされる用途です。 CERTI-CRIMPプレミアムグレード手動圧着工具は、ほとんどの軍用、UL、及びCSA用途にも適合します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする