90760-1 TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47300969

TE Connectivity 圧着ピンコンタクト Pro-Crimper IIIシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個仕様シリーズ:PRO-CRIMPER III圧着工具種類:ラチェット併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWGワイヤ寸法mm2:0.5 → 1.25mm2ワイヤ寸法AWG:20 → 16簡易圧着ペンチ. メイテンロックコネクタ用 圧着ツールのローコスト版注文コード47300969品番90760-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
仕様
シリーズ:PRO-CRIMPER III
圧着工具種類:ラチェット
併用可能製品:角型コンタクト16-20 AWG
ワイヤ寸法mm2:0.5 → 1.25mm2
ワイヤ寸法AWG:20 → 16
簡易圧着ペンチ. メイテンロックコネクタ用 圧着ツールのローコスト版
シリーズPRO-CRIMPER III
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする