内容量1個仕様シリーズ:PRO-CRIMPER III圧着工具種類:ラチェットワイヤ寸法AWG:24 → 22TE Connectivity PRO-CRIMPER III SDE手動圧着工具. PRO-CRIMPER III商用グレードの手動圧着工具です。さまざまな端子やコンタクトの圧着に適しています。PRO-CRIMPER III商用手動工具は、頑丈なハイカーボンスチール製の精密構造で、高強度ピボットピンを備え、長期間にわたって性能を維持します。商用グレード圧着工具は、SDE (Standard Die Envelope)技術を採用しています。SDE技術により、バッテリ式工具、空圧式工具、電動工具など、同じSDEシステム内の異なる種類の工具でこのダイを使用できます。各タイプの工具に合ったダイをそれぞれ揃える必要がなく、時間とコストを節約できます。PRO-CRIMPER III圧着工具は、さまざまな圧着ダイに適合し、各ダイを簡単に交換することができます。商用グレードの手動圧着工具には、長時間の耐久性能と使いやすさを実現するための機能が組み込まれています。PRO-CRIMPER III圧着工具は、調整可能なラチェットを備えているため、工具のハンドルが完全に閉じてダイが閉止するまでロックされたままになります。このラチェット機構により、圧着を完了した場合のみ工具が開くので、部分圧着を防止できます。アクセスが容易なラチェットリリース機能を利用して、圧着サイクル中に随時工具のジョーを開くことができます。ピン / ソケットスタイルの圧着工具には、ダイにコンタクトをセットし、ワイヤストップを備え、圧着時にコンタクトの回転や湾曲を抑制するロケータが装備されています。PRO-CRIMPER III手動圧着工具のヘッドは角度がついているため、手を伸ばさなくても、圧着領域が見やすくなっています。握る力を抑えた、人間工学に基づくハンドル設計により、作業者の疲労が軽減され、工具を簡単かつ快適に使えます。 このPRO-CRIMPER III手動圧着工具には、どれもダイセットが付属しています。ただし、品番 ; 849-114 849-114 は、工具フレームのみです。この工具用のダイセットは別途ご注文いただく必要があります。. 特長と利点. 耐久性の高い高炭素鋼 完全な圧着サイクルを実現するラチェット制御 柔軟性に優れコストを節約できるStandard Die Envelope (SDE) コンタクトロケータ、サポート、ワイヤストップ 緊急ラチェット解放 角度付きヘッド及び人間工学に基づいたハンドルにより快適な使い心地. 製品用途の情報. PRO-CRIMPER III商用手動圧着工具は幅広い端子及びコンタクトの圧着に使用されます。SDE技術は幅広い用途に対応し、ベンチから工場や現場までPRO-CRIMPER III工具を使用できます。用途には、産業、商業、公的機関用途向けの研究開発、プロトタイプ製作、ネットワークアプリケーション、現場での設置作業、オンサイト修理などがあります。注文コード47300978品番58528-1