6300046256 忌避剤入間仕切りカーテン イノベックス(旧:ダイオ化成) 47304619

6300046256 忌避剤入間仕切りカーテン イノベックス(旧:ダイオ化成) 47304619
6300046256 忌避剤入間仕切りカーテン イノベックス(旧:ダイオ化成) 47304619
6300046256 忌避剤入間仕切りカーテン イノベックス(旧:ダイオ化成) 47304619

忌避剤入間仕切りカーテン

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃
内容量1枚注文コード47304619品番6300046256
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

黒色の虫の忌避剤入りのカーテンです。加工としましては、四方にテープ加工が、上段には30cm(幅W)ピッチでハトメ加工が施されており、下段には100g/m(幅W)重りロープが入っています

用途室内作業場、作業区域の間仕切りなどに。入り口・軒先・部屋の目隠し、模様替え、仕切りに。寸法(幅W×長さL)(mm)3000×3000質量(g/m)錘ロープ:100ハトメピッチ(cm)30
注意
※本来の使用用途以外には用いないでください。購入前にサイズの確認を行ってください。本商品を舐めたりしないでください。本商品に無理な力を加えないでください。本製品は 「雑貨品」のため、 「衛生害虫」への効果を謳ってはおりません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

網戸」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする