カモ井加工紙
塗装用マスキングテープ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1箱(5巻×10パック)
1箱(20巻×10パック)
1箱(12巻×10パック)
1箱(10巻×10パック)
1箱(8巻×10パック)
1箱(7巻×10パック)
1箱(6巻×10パック)
1箱(5巻×10パック)
1箱(4巻×10パック)
1箱(3巻×10パック)
1箱(2巻×10パック)
1箱(1巻×10パック)
1パック(10巻)
1パック(8巻)
1パック(7巻)
1パック(6巻)
1パック(5巻)
1パック(4巻)
1パック(3巻)
1パック(2巻)
テープ幅(mm)
24
6
9
12
15
18
20
21
24
30
40
50
60
75
100
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(5巻×10パック)
注文コード
47305836
品番
No.750W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。
建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。
用途
一般塗装用
色
白
テープ幅(mm)
24
基材
和紙
テープ長さ(m)
18
テープ厚さ(mm)
0.09
粘着剤
アクリル系
粘着力(N/cm)
1.94
伸び(%)
2.6
引張強度(N/15mm)
50.4
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いて下さい用途以外には使用しないで下さい