曜日別特売
No.750W 塗装用マスキングテープ カモ井加工紙 47305906

塗装用マスキングテープ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(10巻)
テープ幅(mm)12
内容量1パック(10巻)注文コード47305906品番No.750W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥516
販売価格(税別)
469

耐候性・耐熱性に優れたアクリル系粘着剤を採用し、糊残りしにくいタイプです。
建築用途を中心に幅広くご使用頂けます。

用途一般塗装用テープ幅(mm)12基材和紙テープ長さ(m)18テープ厚さ(mm)0.09粘着剤アクリル系粘着力(N/cm)1.94伸び(%)2.6引張強度(N/15mm)50.4
注意
※被着体や作業条件によっては不適合な場合もあります。テープの保管は直射日光を避け涼しいところに置いて下さい用途以外には使用しないで下さい
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする