曜日別特売
C14150RJL TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47307025

TE Connectivity 巻線抵抗器,電力用抵抗器 C14シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)仕様抵抗:150Ω定格電力:14W許容差:±5%テクノロジー:巻線シリーズ:C14ケーススタイル:フォーマル温度係数:±90ppm/℃終端スタイル:アキシャル寸法:8.5 (Dia.) x 53.3mm長さ:53.3mm直径:8.5mm最小温度係数:-90ppm/℃C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能注文コード47307025品番C14150RJL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥52,778
販売価格(税別)
47,980
仕様
抵抗:150Ω
定格電力:14W
許容差:±5%
テクノロジー:巻線
シリーズ:C14
ケーススタイル:フォーマル
温度係数:±90ppm/℃
終端スタイル:アキシャル
寸法:8.5 (Dia.) x 53.3mm
長さ:53.3mm
直径:8.5mm
最小温度係数:-90ppm/℃
C14シリーズ、14 W、アキシャル. Tyco Cシリーズ低価格抵抗器は、比較的小型のサイズながら過酷な条件下で高出力を散逸させることが可能
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3849:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする