TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 丸型コネクタ X-Codeシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
コンタクトジェンダー
メス
オス
メス
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47309484
品番
1-2315715-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
種別
ソケット
シリーズ
X-Code
定格電圧(V)
48 ac/dc
端子種別
圧着
定格電流(A)
0.5
材質(ハウジング)
真鍮
コネクタ
M12
動作温度(℃)
-40
コンタクト数
8
IP等級
IP67
ボディ向き
ストレート
コンタクトジェンダー
メス
接合型
キー付き