内容量1袋(1000個)仕様シリーズ:DuraSeal断熱材:ナイロン最小ワイヤサイズmm2:0.5mm2最大ワイヤサイズAWG:18AWGスタッドサイズ:M10色:赤コンタクト材質:銅全長:43.18mmUL. TE Connectivity DuraSealリング端子. 環境的に密閉されたワイヤ接続を持つDuraSeal圧着リング端子は、電気接続を絶縁し、機械的損傷、振動、ワイヤ引抜、摩擦から保護するだけでなく、耐水性及び塩分やその他の汚染物に対する耐性を備えています。 これらのDuraSeal圧着リング端子のバレルは、熱溶解性接着剤が内側に施された、耐切創性及び耐摩耗性を持つ熱収縮性ナイロンチューブで覆われています。. 赤、0.25-1.6 mm2 青、1.0-2.6 mm2 黄、2.7-6.6 mm2注文コード47310236品番B-106-1991