曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ソケット

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(3000個)注文コード47310997品番2834010-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数:1
タイプ:電線対基板
取り付けタイプ:PCBマウント
ボディ向き:ストレート
端子方法:圧着
定格電流:11A
定格電圧:300 V ac
コンタクト材質:銅合金
TE Connectivity薄型電線対基板ポークインコネクタ. 省スペース薄型ポークイン設計で30 N以上の強固な保持力を誇る、電線対基板の基板用コネクタです。 この薄型ポークインコネクタは、カバーハウジングがなく、特別な工具は不要で迅速に接続することができます。 品番 ; 914-0488 914-0488 は、サイズが16 / 18 / 20 AWGの単線とより線に対応 品番 ; 914-0479 914-0479 は、サイズが20 / 22 / 24 AWGの単線とより線に対応 この薄型ポークインコネクタの主な用途には、LED照明システム、ホームオートメーション、セキュリティシステム、通信などがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする