曜日別特売

TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1セット(700個)仕様コンタクト数:10行数:1ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3A定格電圧:250 V acシリーズ:AMPMODU HV100コンタクト材質:リン酸銅HV-100 SMTレセプタクル. 垂直基板実装 上口 / 下口タイプ エンドスタッキング可能注文コード47311128品番1-1241152-0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数:10
行数:1
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3A
定格電圧:250 V ac
シリーズ:AMPMODU HV100
コンタクト材質:リン酸銅
HV-100 SMTレセプタクル. 垂直基板実装 上口 / 下口タイプ エンドスタッキング可能
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする