曜日別特売
215309-8 TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47311207

TE Connectivity 基板接続用ソケット AMPMODU HV100 シリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(88個)仕様コンタクト数:16行数:2ピッチ:2.54mmタイプ:ソケットストリップ取り付けタイプ:スルーホールボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:3Aシリーズ:AMPMODU HV100コンタクト材質:リン酸銅TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。 X 215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高注文コード47311207品番215309-8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様
コンタクト数:16
行数:2
ピッチ:2.54mm
タイプ:ソケットストリップ
取り付けタイプ:スルーホール
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:3A
シリーズ:AMPMODU HV100
コンタクト材質:リン酸銅
TE Connectivity 2.54 mm AMPMODU HV100基板ソケット. 2.54 mmピッチのAMPMODU HV100基板ソケットは、幅広い用途に適しています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットは、トップエントリの垂直実装ソケットです。これらのはんだレグにはキンク処理が施されているので、基板に対する確実な保持が実現します。これらのAMPMODU HV100基板ソケットのハウジングは、UL94V-0の難燃等級を備えた熱可塑樹脂製で、基板スタンドオフを備えています。これらのAMPMODU HV100基板ソケットには2つの実装高さのものがあり、スタッキング用途で使用することができます。また、スズめっき又は金めっき仕上げのコンタクトを選択できます。 X 215297-X及びX-215307-Xは、実装高さ7 mm X-215299-X及びX-215309-Xは、実装高さ8.5 mm. 特長と利点. 基板にしっかりと固定可能なキンク処理はんだレグ UL94V-0難燃性熱可塑樹脂製ハウジング 基板スタンドオフ 各種スタック高
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする