8-188275-6 TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47312293

TE Connectivity 基板接続用ソケット Micro-Match シリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(5個)仕様コンタクト数:16行数:2ピッチ:1.27mmタイプ:メス-オンボード取り付けタイプ:表面実装ボディ向き:ストレート端子方法:はんだ定格電流:1.5A定格電圧:230 Vシリーズ:Micro-MaTchコンタクト材質:リン酸銅TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 / マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器注文コード47312293品番8-188275-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598
仕様
コンタクト数:16
行数:2
ピッチ:1.27mm
タイプ:メス-オンボード
取り付けタイプ:表面実装
ボディ向き:ストレート
端子方法:はんだ
定格電流:1.5A
定格電圧:230 V
シリーズ:Micro-MaTch
コンタクト材質:リン酸銅
TE Connectivity Micro-MaTch 1.27 mmメスオンボードSMTソケット. Micro-MaTchメス-オンボードSMTソケットコネクタは、垂直及びライトアングルのどちらの基板対基板及び電線対基板相互接続にも対応しています。このMicro-MaTchシリーズのコネクタは、1.27 mmピッチのコンパクトな省スペース設計です。メスコンタクトは、フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリングシステムを装備しています。位置決めスプリングが、振動や熱膨張によって発生するオスコンタクトとメスコンタクト間の動きを吸収します。コンタクトスポットのずれを防止すると、気密性の高い接続を実現し、コンタクトスプリングシステムがフレッチングを防止できます。これらのMicro-MaTchメスオンボードSMTソケットには、誤かん合を防ぐ極性が付いています。品番x-338069-xは、確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きです。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 完全スズめっきコンタクト フレッチング腐食を防止するコンタクトスプリング 気密性の高い接続 誤かん合を防止する極性化 確実なかん合接続を実現するロッキングラッチ付きタイプも用意. 用途. これらのMicro-MaTchコネクタは、幅広い用途向けに設計されています。主な用途: 製造 / マテハン機器 ロボットやモータ 制御ユニット セントラルヒーティング装置 カーラジオ ナビゲーションシステム ダッシュボードシステム 基地局 セットトップボックス オーディオ機器
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする