曜日別特売
AW621 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312687

メイン1

AW621 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312687
AW621 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312687
AW621 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312687
AW621 軽量プロテクティブスニーカー AIR WALK(エアーウォーク) 47312687

軽量プロテクティブスニーカー

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)28
形状ローカット
内容量1足注文コード47312687品番AW621
参考基準価格(税別)¥3,780販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698

耐滑底
JIS 耐滑基準クリア
超軽量
片足約360g(26.0cm測定)
耐滑トライアングルソール:人工科学に基づき開発された屈曲溝がもたらす強力グリップ

用途軽作業・運送業・土木業・倉庫業・建築業等形状ローカットホワイト種類セーフティーシューズサイズ(cm)28材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成底機能軽量、耐滑性材質(先芯)合成樹脂甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47312739
2024-03-04
用途: バイクの運転
電気・ガス・熱供給・水道業

お手頃価格ですがしっかりしています。バイクの運転にいいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする