サンプラテック
硝子瓶(広口茶色)キャップ付
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1ケース(570mL×24本)
1ケース(490mL×30本)
1ケース(570mL×24本)
1ケース(690mL×24本)
1ケース(890mL×20本)
1ケース(1100mL×15本)
1ケース(1500mL×12本)
全6種類を一覧で見る
内容量
1ケース(570mL×24本)
注文コード
47313658
品番
30963
参考基準価格(税別)
¥10,800
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
遮光タイプの広口ガラス瓶です。
キャップ裏面のパッキンは発泡させたPEの両面にPPフィルムを貼り合わせています。
材質
ガラス
容量(mL)
570
全高(mm)
153.5
口内径(Φmm)
41
材質(キャップ)
PP
胴径(Φmm)
83.5
色(キャップ)
黒