※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SUGICO(スギコ)
18-8防臭排水トラップ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
寸法B(Φmm)
63
53
63
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
47314206
品番
TO-261UW/S
参考基準価格(税別)
¥13,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
寸法B(Φmm)
63
材質
(1)SUS304、(2)SUS304、(3)天然ゴム、(4)塩化ビニール、(5)SUS304、(6)SUS304
タイプ
オーバーフローなし
接続
排水:内ネジ G2
関連資料:
寸法図(0.07MB)
注意
※共栓(フタ)は付は構造上、完全に水漏れを防ぐことはできません。