曜日別特売
TO-261N 18-8防臭排水トラップ ナット SUGICO(スギコ) 47314321

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

18-8防臭排水トラップ ナット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード47314321品番TO-261N
参考基準価格(税別)¥2,300販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
寸法B(Φmm)49寸法C(mm)18寸法D(mm)69仕様ゴムパッキン付材質SUS304ねじ径G2
関連資料:寸法図(0.06MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする