TO-305K 防臭排水トラップ 中カゴ SUGICO(スギコ) 47314391

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

防臭排水トラップ 中カゴ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード47314391品番TO-305K
参考基準価格(税別)¥1,820販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

トップフランジから排水口まで一体絞りです。
防臭は46mmですので確実に防臭します。
排水口ネジは外ネジですので取付が容易です。
底部が厚く(t=2.0)なっていますので腐食に強いです。

材質SUS304適合TO-305、305WS商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)84×66×116
関連資料:寸法図(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする