曜日別特売
1744426-4 TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Power 2.5シリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 47314786

TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Economy Power 2.5シリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様シリーズ:Economy Power 2.5ピッチ:2.5mmコンタクト数:4行数:1ボディ向き:ライトアングルシュラウド/アンシュラウド:シュラウドコネクタシステム:電線対基板端子方法:はんだタイプ:電線対基板定格電流:4.5ATE Connectivity EP (Economy Power) 2.5基板ヘッダ. EP (Economy Power) 2.5基板ヘッダは、基板上の省スペース基板設計を可能する2.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのEP 2.5ヘッダコネクタは、ヘッダをかん合相手のレセプタクルコネクタに確実な接続するポジティブラッチ機構を備えています。接続の完了時に、クリック音で確認できます。誤かん合防止用の極性タブがハウジングに設けられています。垂直取り付けヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めペグを備えています。ライトアングル取り付けヘッダは、基板にしっかりと固定することが可能な中央ボードロックを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 誤かん合防止用の極性タブ 基板位置決めペグにより正確に配置可能 基板ボードロックにより基板にしっかりと固定可能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのEP 2.5基板コネクタは幅広い用途に適しています。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など注文コード47314786品番1744426-4
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥714
販売価格(税別)
649
仕様
シリーズ:Economy Power 2.5
ピッチ:2.5mm
コンタクト数:4
行数:1
ボディ向き:ライトアングル
シュラウド/アンシュラウド:シュラウド
コネクタシステム:電線対基板
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
定格電流:4.5A
TE Connectivity EP (Economy Power) 2.5基板ヘッダ. EP (Economy Power) 2.5基板ヘッダは、基板上の省スペース基板設計を可能する2.5 mmピッチのコンパクトなヘッダです。これらのEP 2.5ヘッダコネクタは、ヘッダをかん合相手のレセプタクルコネクタに確実な接続するポジティブラッチ機構を備えています。接続の完了時に、クリック音で確認できます。誤かん合防止用の極性タブがハウジングに設けられています。垂直取り付けヘッダは、基板上での正確な配置を可能にする基板位置決めペグを備えています。ライトアングル取り付けヘッダは、基板にしっかりと固定することが可能な中央ボードロックを備えています。. 特長と利点. コンパクトな省スペース設計 クリック音で確認できるポジティブラッチ機構 誤かん合防止用の極性タブ 基板位置決めペグにより正確に配置可能 基板ボードロックにより基板にしっかりと固定可能 キンク処理はんだレグによる基板への確実な自己保持. 用途. これらのEP 2.5基板コネクタは幅広い用途に適しています。主な用途は家庭用機器、産業機械、照明、HVAC、商用機器、建築設備、自動販売機など
シリーズEconomy Power 2.5RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする