曜日別特売
TO-298NDP 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47315676

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TO-298NDP 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47315676
TO-298NDP 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47315676
TO-298NDP 樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A) SUGICO(スギコ) 47315676

樹脂製小型ゴミ収納器付防臭排水トラップ(40A)

(7件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
フタD蓋
内容量1個注文コード47315676品番TO-298NDP
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・シンク用の小型排水トラップです。省スペースを生かす、コンパクト設計のキッチントラップです。

付属品(中カゴ)ポリカゴフタD蓋仕様オーバーフロー:【外ネジ】G1-1/4材質ゴミ収納カゴ・シートパッキン:PP、中ゴム:エラストマー、ゴムパッキン:NBR、フランジ・フタ:PP/SUS304高さ(mm)206材質(本体)PP外径(Φmm)115呼び径(A)40排水外ネジ:G1-1/2RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料:寸法図(0.09MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47315651
2025-09-15
用途: シンクの排水
株式会社IWAKI STYLE 

ジャバラ部が破損して交換しましたが、スムーズに取り替え出来てよかったです

2024-03-06
用途: 使っていたシンクの補修
中華料理 松園飲食業

店で使っていたシンクの排水口が水漏れしだして、近所のホームセンターや金物屋さんを探したけど見つからず、メーカーに問い合わせると買い換えれる肌の修理費がかかると言われてとてもそんな値段は払えないと思いネットで検索してモノタロウさんで見つけました。
届くまでサイズが合うか少し不安でしたが問題なく取り付けることができましてシンクを買い替える事なく本当に助かりました。
また何かありましたら利用させていただきます。

対象商品 : 47315651
2021-07-16
用途: 業務用シンクのトラップ交換。
飲食業

長年使用したシンクの水貯めができなくなったので自力で交換しました。サイズもピッタリで簡単に取り付けられました。ゴミかご収納付でとても良かったです。

対象商品 : 47315651
2020-08-21
用途: シンク排水
飲食業

上部と下部を取り付けする場合、ネジ山の長さがもう少し長い方が助かりました。

対象商品 : 47315651
2019-08-12
用途: 交換部品
カフェライミン飲食業

業務用ダブルシンクに使う排水トラップです
パスタを湯がくときなどに 高温のお湯を流すと 熱膨張の違いで どうしてもシンクとの嵌合が悪くなることがあります
取替自体は 工具なし シールなしで 簡単に完了します
数年前に その調整中に樹脂にクラックが入ったので 交換したのですが
近所のホームセンターでは、オーバーフロー管の接続部が無いものしか売っていませんでした
しばらくオーバーフロー口にシールテープを貼って凌いでいたのですが
排水Y字ホースを モノタロウ に発注した際に 同時注文して 交換しました
家庭用シンク用の中型トラップも 構造 取り付け方法は同じなので
モノタロウで安価に入手してDIYされることをオススメしてます

対象商品 : 47315651
2018-12-13
用途: シンク修理
串三六飲食業

普通でよかった
何も問題無く作業ができました
又注文しようと思う

対象商品 : 47315651
2016-02-25
用途: シンクの排水

中古の厨房機材をいただいたのでトラップや配管を新調しました。
これで気持ち良く使えます。
他社の同サイズがついていたのですがサイズはピッタリでした。
交換も簡単でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする