曜日別特売
TO-184/32A 真鍮共栓 SUGICO(スギコ) 47316053

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

真鍮共栓

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(D)G1 1/4
内容量1個注文コード47316053品番TO-184/32A
参考基準価格(税別)¥1,890販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
1,798

・簡易蓋付の排水金具です。

寸法A(Φmm)57寸法B(Φmm)37寸法C(mm)35寸法E(Φmm)58寸法(D)G1 1/4材質締付ナット:亜鉛ダイキャスト高さ(mm)35材質(本体)真鍮(クロームメッキ)呼び径32A外径(Φmm)57表面処理本体・フタ:クロームメッキ材質(フタ)真鍮
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316044
2025-07-17
用途: プラ舟の水抜き栓
サービス業

排水用に使用していますが価格面でも良い商品だと思いまさす。

対象商品 : 47316044
2020-12-21
用途: 自作の排水トレイ製作に
農・林・水産業

屋外の水栓柱用の水受けトレイに使用しました。モノタロウのトロ舟を購入し、穴を開けて設置、排水口はTSエルボ 給水栓用 25が合いました。市販品の排水パンを買うより格安で済みます。

2が参考にしています
対象商品 : 47316044
2018-05-27
用途: 勝手場(土間)の水抜き栓で使用
岡山スイキュウ株式会社運輸・通信業

小さいながら、しっかりした商品で非常に満足しています。
次回は、少し大きめの商品を購入しようと考えています。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする