曜日別特売
TO-184G/50A ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ) 47316157

TO-184G/50A ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ) 47316157
TO-184G/50A ゴム栓付真鍮共栓 SUGICO(スギコ) 47316157

ゴム栓付真鍮共栓

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(D)G2
内容量1個注文コード47316157品番TO-184G/50A
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥5,620販売価格(税込)¥5,938
販売価格(税別)
5,398

・ゴム栓付の排水金具です。

寸法A(Φmm)78寸法B(Φmm)53寸法C(mm)46寸法E(Φmm)74寸法(D)G2仕様ゴム栓付、真鍮カゴ付高さ(mm)46呼び径50A外径(Φmm)78
関連資料:寸法図(0.03MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316123
2023-04-19
用途: 製品組み立て時
製造業

扱いやすくきちんと密閉できるのでリピートで製品に使用しています。一個から購入できて助かります

対象商品 : 47316132
2022-12-28
用途: 漏れ検査用水槽の排水部分
柿沼金属精機株式会社

スプリットリングが少し弱い感じがしましたが、水漏れなどはありませんでした。

対象商品 : 47316123
2017-11-08
用途: 水漏れクレーム対応時
株式会社アイン製造業

取り付けが簡単な上に、しっかりと止水出来ましたので、感謝しています。

対象商品 : 47316123
2017-07-23
用途: 排水修理
今商会

大変良い商品です、又、機会があれば購入を考えています。

対象商品 : 47316123
2016-06-26
用途: 金魚のプラ舟に使用
建設業・工事業

ゴム栓が硬いですね。少し抜けにくいです(それだけ穴がジャストなのかも?)。商品自体はしっかりした作りです。

対象商品 : 47316123
2016-12-12
用途: プラ舟の排水に
サービス業

まだ加工してません!でも良いと思いますありがとうございます、次回も宜しくお願いします

1が参考にしています
対象商品 : 47316141
2016-06-15
用途: 手洗い
農・林・水産業

ゴム栓が柔らかく押し込みすぎると抜けなくなる。形状、硬さを替えるか、真鍮部分に落ちない仕組みにすべき。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 47316123
2016-07-28
用途: 観賞魚のボックスの排水
製造業

作業が楽になりました。サイズも小さいかと思いましたが良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする