TO-183/50A 真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ) 47316421

TO-183/50A 真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ) 47316421
TO-183/50A 真鍮製目皿栓(アミ栓) SUGICO(スギコ) 47316421

真鍮製目皿栓(アミ栓)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法DG2
内容量1個注文コード47316421品番TO-183/50A
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

・目皿付の排水金具です。目皿はネジ式です。

寸法A(Φmm)78寸法B(Φmm)54寸法C(mm)46寸法E(Φmm)74寸法DG2材質本体・目皿:真鍮(クロームメッキ)、締付ナット:亜鉛ダイキャスト高さ(mm)46呼び径50A外径(Φmm)78フタの種類目皿
関連資料:寸法図(0.02MB)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47316394
2021-03-01
用途: 劣化せし屋外流し台(樹脂)栓の交換用
建設業・工事業

◎品質が良いと感じた。
◎ガスケット(1枚)と合成ゴムパッキン2種厚(各1枚)付属しており、
 取付(調整)しやすく、水漏れに対する安心感あり=『付属品あり』のアピールしては?
△商品説明の寸法図は、図が小さい上、固定ナットが閉まった状態図であり、
厚み方向の、部品寸法や取付寸法などが理解しづらかった。
(左側断面に、合成ゴムの断面が見当たらないので、わかりずらかった)

対象商品 : 47316412
2019-03-20
用途: シャワーブースの排水栓
不動産業

部品としてはとてもしっかり作られており、品質には問題ありません。ただ、今回実際に取り付けてシャワーをかけるテストをして気が付いたのですが、シャワーの水量に対して排水の流量が少し負けており、長く出していると少しずつですが水がたまってくることがわかりました。穴の面積を増やして、もう少し排水口率を上げたものがあると助かります。

対象商品 : 47316412
2018-11-04
用途: シャワーブースの部品交換
不動産業

前回購入してみて満足だったので今回追加で購入しました。
改善要望を強いて書くなら、排水口の蓋の厚みをもう少し薄くしてもらうと、床面との段差が小さくなり良いかと思います。

対象商品 : 47316412
2018-10-21
用途: シャワーブースの部品交換
不動産業

海外製シャワーブースが老朽化しメンテナンスをしているのですが、ちょうど部品のサイズが合うようなので試しに一つ購入してみました。
現物を確認したところ、とてもしっかり造られていて、パッキンもしっかりしているため、安心して適用できる事がわかりました。
今後は他のシャワーブースも順次、交換してゆく予定です。

対象商品 : 47316394
2016-12-24
用途: アスロックのドレンとして
有限会社イシケン

取扱いしやすいです。ふつうサイズにこの小さいタイプと捜していたらちょうど使えました

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする