TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
TE Connectivity 基板接続用ヘッダ Junior Power Timerシリーズ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
47316685
品番
1-963221-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
仕様
シリーズ:Junior Power Timer
ピッチ:5mm
コンタクト数:29
行数:3
ボディ向き:ライトアングル
取り付けタイプ:スルーホール
端子方法:はんだ
タイプ:電線対基板
TE Connectivity 2.8 mm Junior Power Timerコネクタヘッダ. 2.8 mm Junior Power Timerプラグ式コネクタヘッダ(タブコンタクトで装着済み)
シリーズ
Junior Power Timer
RoHS指令(10物質対応)
対応