曜日別特売
FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318047

 

FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318047
FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318047
FS45759 アジャスター付き ラップスカート フォーク(Nuovo) 47318047

アジャスター付き ラップスカート

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可メーカー直送4日以内出荷とは
ブラック
サイズS
ウエスト(cm)55~61
ヒップ(cm)93
内容量1枚注文コード47318047品番FS45759
参考基準価格(税別)¥13,000販売価格(税込)¥10,778
販売価格(税別)
9,798

快適なはき心地を実現!ウラ技満載のスカート!
年齢を重ねるボディライン。なかでもウエストは、ちょっとした体重の増減もすぐにサイズに影響してくるもの。そんな女性たちの心強い味方となるのが、こっそり自在にサイズ調整できるスカート。この快適さ、早速試してみませんか
最大7cmまでウエストサイズを調整できるロングレールアジャスター付き。
ブラウスがはみ出ないように押さえてくれるシリコンのすべり止めテープ付き。
ラップタイプで見た目すっきり、足さばきラクラク。めくれ防止のループ付きです。

ブラックサイズS性別女性用ウエスト(cm)55~61ヒップ(cm)93仕様サイドポケット、アジャスター付、すべり止めテープ付種別スカート厚さ薄地混率(%)ポリエステル55、毛45前丈(cm)(ベルト下)53.5生地ファインプレーン色番9洗濯方法手洗い可
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする