ス-T135ATN キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 47319596

ス-T135ATN キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 47319596
ス-T135ATN キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線) コクヨ 47319596

キャンパスツインリングノート(ドット入り罫線)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ3号(A5)
枚数50
普通横罫(ドット入り)
罫線A普通横罫(ドット入り)
内容量1冊注文コード47319596品番ス-T135ATN
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289

資料を貼り付けてもかさばりにくいツインリングノート。
ドットを目印にきれいに貼れます。

サイズ3号(A5)行数25枚数50寸法(縦×横)(mm)210×148(中紙)紙質中紙/上質紙(森林認証紙)普通横罫(ドット入り)罫幅(mm)7材質(表紙)(表)透明PP、(裏)板紙罫線A普通横罫(ドット入り)
コクヨ春の大セール最大約30%OFF。最大約30%OFF。詳しくはこちら。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 47319571
2023-02-20
用途: 事務作業

メーカー品でもあり、値段相応だとおもいます、良くも悪くも無い感じです。

対象商品 : 47319614
2018-11-07
用途: 毎日の業務のメモとして、内容の重要度に関わらず、全てを記録しています。
渡部商事有限会社運輸・通信業

既にこの商品を10年間使い続けています。コンセプトの大幅な変更はしてほしくない優れた商品です。

対象商品 : 47319596
2018-02-21
用途: 実験ノート

実験データーノートとして購入してみましたがとても書きやすくよかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする